HSS centre drill bit
HSS centre drill bit - 1
HSS centre drill bit - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

HSS centre drill bit

Standard drill bit for making centring holes in accordance with DIN 332, page 1.

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
Forme A, coupe à droite


  • Sans fraisage de protection.

  • Avec surface de travail rectilignes.

  • Angle de fraisage 60°

  • Tolérance de Ø sur la tige : h9 conformément à DIN 7160