Centre drill bit

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Centre drill bit

Perform centred pre-drilling for 3.5 mm diameter mounting screws in a single work process

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Butée de profondeur

  • Utilisation possible dans toutes les perceuses

  • Le foret est facile à changer

  • Profondeur de perçage de : 9 mm

  • Changement du foret à l'aide d'un tournevis coudé de 2 mm