Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Centre drill bit
Perform centred pre-drilling for 3.5 mm diameter mounting screws in a single work process
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Butée de profondeur.
- Utilisable sur toutes les perceuses.
- Foret facile à changer.
- Profondeur de perçage de : 9 mm.
- Changement du foret à l'aide d'un tournevis coudé de 2 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!