WingLine S and L centre hinge set
WingLine S and L centre hinge set - 1
WingLine S and L centre hinge set - 2
WingLine S and L centre hinge set - 3
WingLine S and L centre hinge set - 4
WingLine S and L centre hinge set - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

WingLine S and L centre hinge set

For connecting the two door leaves

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Disponible en deux options de montage : à visser et à enfoncer

  • Avec élément pivotant réglable

  • Avec largeur de joint réglable

  • Le nombre de charnières centrales requis dépend de la hauteur de la porte