Chalk line reel with gear ratio
Chalk line reel with gear ratio - 1
Chalk line reel with gear ratio - 2
Chalk line reel with gear ratio - 3
Chalk line reel with gear ratio - 4
Chalk line reel with gear ratio - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chalk line reel with gear ratio

For marking out with chalk powder

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Bobinage rapide du cordeau


Avec un rapport de 5:1



Très légère, extrêmement résistante aux impacts


Boîtier en magnésium coulé



Extraction rapide du cordeau


Le cordeau peut être extrait en mode neutre par poussée sur la poignée.



Aucun patinage du crochet


Crochet d'extrémité trempé et denté



Stockage en toute sécurité


Fixation à crochet sur le boîtier



Attache pour ceinture en acier inoxydable