Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chemical injection mortar Concrete Multi WIT-UH 300
High-performance mortar for concrete and post-installed rebar connections
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Mortier chimique bciomposant à résine réactive, mortier hybride uréthane vinylester, sans styrène
Point de fixation individuel dans le béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 (M8 à M30) et C2 (M12 à M24) :
Tige d'ancrage W-VI-A, tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1, cheville taraudée W-VI-IG
Zones soumises à la loi fédérale allemande sur l'eau (Wasserhausaltsgesetz - WHG) : Système de scellement Würth WIT-UH 300 (ancrage chimique) pour une utilisation sur les surfaces en béton LI/LIP sans revêtement dans les installations SFH
Scellement de fer à béton
- Agrément technique européen ATE-17/0127 : Point de fixation individuel + béton fissuré et non fissuré (tige d'ancrage W-VI-A, tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1, douille taraudée W-VI-IG), classification sismique C1 (M8 à M30) et C2 (M12 à M24)
- Agrément technique européen ATE-18/0509 : Point de fixation individuel + béton fissuré et non fissuré (tige d'ancrage W-VI-A, tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1), classification sismique C1 (M8 à M30) et C2 (M12 à M24)
- Agrément technique européen ATE-17/0036 : Scellement de fer à béton (REBAR)
- Agrément général Z-74.8-207 : Système de scellement Würth WIT-UH 300 pour une utilisation sur les surfaces en béton LI/LIP sans revêtement dans les installations SFH
- Convient à la fixation de structures métalliques, de profilés métalliques, de structures en bois, de supports, de tuyaux, de conduits de câbles, etc.
- Convient aux fixations structurelles, aux fixations au plafond et au mur, à l'extension de structures porteuses, au renforcement de structures porteuses, à la fixation de balcons et d'auvents, à l'étanchéité des ouvertures temporaires et des scellements de fer à béton en attene
- Système de fixation pour une utilisation dans les bacs de récupération, les installations de collecte et les surfaces en béton LI et LIP sans revêtement dans les systèmes de stockage, de remplissage et de manipulation de substances dangereuses pour l'eau
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!