Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chemical injection mortar PURE EPOXY WIT-PE 1000
Pure epoxy mortar with a long processing time, ideal for large anchoring depths and drilling holes as well as high temperatures. For bonded anchor, concrete and post-installed rebar connection with subsequent mortaring (REBAR)
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Mortier chimique bicomposant à résine réactive, époxy pur
- Point de fixation individuel dans le béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 (M8 à M30) et C2 (M12 à M30) : Tige d'ancrage W-VI-A, tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1, ancrage à filetage femelle W-VI-IG
- Zones soumises à la loi fédérale allemande sur l'eau (Wasserhausaltsgesetz - WHG) : Système d'injection Würth WIT-PE 1000 (ancrage chimique), ancrage dans les surfaces en béton revêtues dans les installations RSDE
- Scellement de fer à béton REBAR
- Ancrage de tiges filetées dans la pierre naturelle (sans approbation/agrément)
- Agrément technique européen ATE-19/0542 : Point de fixation individuel + béton fissuré et non fissuré (tige d'ancrage W-VI-A, tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1, douille taraudée W-VI-IG), classification sismique C1 (M8 à M30) et C2 (M12 à M30)
- Agrément technique européen ATE-19/0543 : Scellement de fer à béton (REBAR)
- Agrément technique européen ATE-23/0421 : Scellement de fers à béton avec liaison et rupture de séparation améliorées lorsqu'il est soumis à une action statique
- Agrément général Z-74.8-219 : Système de fixation "WIT-PE 1000 Mortier pour scellement chimique" pour une utilisation sur les surfaces en béton revêtues dans les installations RSDE (ancrage dans les surfaces d'étanchéité soumises à la loi fédérale allemande sur l'eau)
- Agrément général Z-21.8-2156 : Scellement de fers à béton sujet à des actions induisant la fatigue
- DEP : Déclaration environnementale de produit selon ISO 14025 et EN 15804+A2, EPD-AWU-20230504-CBA4
- Test de fuite, pression d'eau de 7 bars : MFPA Leipzig GmbH, rapport d'essai n° PB 5.1/20-424-2
- Résistance au feu en cas d'exposition au feu conformément à la norme DIN EN 1363-1 : Béton fissuré et non fissuré, Ingenieurbüro Thiele Tragwerksplanung GmbH
- Convient à la fixation de structures métalliques, de profilés métalliques, de structures en bois, de supports, etc.
- Convient aux extensions structurelles, aux fixations au plafond et au mur, à l'extension de structures porteuses, au renforcement de structures porteuses, à la fixation de balcons et d'auvents, à l'étanchéité d'ouvertures temporaires et aux scellements de fer à béton en attente
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!