Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chemical injection mortar PURE EPOXY WIT-PE 1000
Pure epoxy mortar with a long processing time, ideal for large anchoring depths and drilling holes as well as high temperatures. For bonded anchor, concrete and post-installed rebar connection with subsequent mortaring (REBAR)
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Mortier chimique bicomposant à résine réactive, époxy pur
Point de fixation individuel dans le béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 (M8 à M30) et C2 (M12 à M30) :
Tige d'ancrage W-VI-A, tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1, cheville taraudée W-VI-IG
Scellement d'armatures rapportées coulées dans le mortier
Ancrage de tiges filetées dans la pierre naturelle (sans approbation/agrément)
- Agrément technique européen ATE-19/0542 : Point de fixation individuel + béton fissuré et non fissuré (tige d'ancrage W-VI-A, tige d'ancrage W-VD-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1, cheville taraudée W-VI-IG), classification sismique C1 (M8 à M30) et C2 (M12 à M30)
- Agrément technique européen ATE-19/0543 : Scellement d'armatures rapportées coulées dans le mortier (REBAR)
- Convient à la fixation de structures métalliques, de profilés métalliques, de structures en bois, de supports, etc.
- Convient aux extensions structurelles, aux fixations au plafond et au mur, à l'extension de structures porteuses, au renforcement de structures porteuses, à la fixation de balcons et d'auvents, à l'étanchéité d'ouvertures temporaires et aux scellements de fer à béton en attente
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!