Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Injectable mortar, WIT-VIZ Express
Fast curing composite mortar for the injection systems W-VIZ (concrete) and W-VIZ dynamic (fatigue-related influences)
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Durcissement rapide
- La cartouche peut être réutilisée jusqu'à sa date de péremption en changeant le mélangeur ou en la refermant avec le capuchon
- Mortier chimique bicomposant, vinylester sans styrène
- Fixation individuelle dans le béton fissuré et non fissuré : tige d'ancrage W-VIZ-A, douille taraudée W-VIZ-IG
- Classification sismique C1 et C2 (W-VIZ-A M10 à M24)
- Fixation individuelle, dynamique : tige d'ancrage W-VIZ-A dyn.
- Fixation unitaire du béton non fissuré : Tige d'ancrage W-VD-A, tige d'ancrage W-VI-A, tige filetée standard avec certificat de validation d'essai 3.1
- Agrément technique européen ATE-04/0095 : fixation individuelle + béton fissuré et non fissuré (tige d'ancrage W-VIZ-A, cheville à filetage femelle W-VIZ-IG)
- Agrément technique européen ATE 05/0034 : fixation individuelle + béton non fissuré (tige d'ancrage W-VD-A, tige d'ancrage W-VI-A)
- Agrément technique général Z-21.3-1909 : fixation fatigante (dynamic) + fixation individuelle + béton fissuré et non fissuré (tige d'ancrage W-VIZ-A dyn)
- Tige d'ancrage W-VIZ-A : Rampes, structures et profilés métalliques, supports, socles, marches, etc.
- Cheville à filetage femelle W-VIZ-IG : rampes, structures métalliques et marches, etc.
- Tige d'ancrage W-VIZ-A dynamic : grues pivotantes, voies de grue, ventilateurs, robots de soudage, convoyeurs, plaques de rue, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!