Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Chipping hammer MH 10-SE
The most impact-resistant 10 kg chisel hammer (16.8 joules) with a long service life for heavy-duty demolition and breakthrough work. Supplied in a rugged carrying case with an additional handle, maintenance spray and flat chisel. With SDS-max drive arbour.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Durée de vie élevée
Porte-outil spécialement trempé, joint antipoussière optimisé et moteur hautes performances à forte réserve de puissance
Très bon pouvoir d'élimination
Environ 490 kg de béton en 60 min.
Protège les joints.
Poignée ergonomique anti-vibrations
Taux de percussion réglable graduellement
L'électronique de commande permet un réglage en continu du taux de percussion, même sous charge.
Taux et force de percussion constants
Electronique constante
Informations sur le remplacement des charbons
Le témoin indique que les charbons doivent être remplacés sous 8 heures de fonctionnement
Le moteur ne peut pas être endommagé par l'érosion des charbons
Les balais de charbon se coupent automatiquement
Travail sans fatigue
Les 12 réglages de burinage verrouillables permettent de s'adapter à l'angle de travail
Sécurité électrique maximale
Isolation complète
Insertion facile
Grâce au support automatique, il suffit d'insérer l'outil et de le faire pivoter pour le verrouiller
Facile à utiliser
Grand bouton poussoir marche/arrêt
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!