Chipping hammer MH 16-XE
Chipping hammer MH 16-XE - 1
Chipping hammer MH 16-XE - 2
Chipping hammer MH 16-XE - 3
Chipping hammer MH 16-XE - 4
Chipping hammer MH 16-XE - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chipping hammer MH 16-XE

For the toughest applications, e.g. breakthrough and demolition work, in a practical rolling case for easy transport

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Réduction des vibrations


L'amortissement des vibrations permet une utilisation prolongée et un travail sans fatigue



Progression extrêmement rapide du travail


Capacité d'extraction de 13 tonnes par jour



Longue durée de vie


avec une répartition optimale de la force grâce au grand mécanisme de percussion



Robuste


Le carter robuste est conçu pour les capacités de charge maximales et une durée de vie élevée

Indication

Burin non fourni dans le contenu de la livraison