Chipping hammer MH 5 BASIC
Chipping hammer MH 5 BASIC - 1
Chipping hammer MH 5 BASIC - 2
Chipping hammer MH 5 BASIC - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Chipping hammer MH 5 BASIC

Chipping hammer with SDS-max drive arbor, magnesium die-cast transmission housing and anti-vibration mechanism for comfortable working

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Le verrouillage de l'interrupteur garantit un travail confortable lors du fonctionnement continu

  • Le système de fermeture souple protège la santé de l'utilisateur en réduisant les vibrations

  • Le carter de transmission en magnésium moulé robuste et léger est utilisé pour une dissipation thermique optimale sur les chantiers de construction difficiles

  • Grâce à l'électronique homocinétique intégrée, des cadences presque constantes sous charge sont atteintes

  • Possibilité de présélectionner la cadence à l'aide de la molette située sous la poignée

  • Deux LED de service indiquent visuellement le remplacement nécessaire des balais de charbon ainsi que l'alimentation secteur disponible

  • Le démarrage en douceur électronique permet un démarrage souple

  • La protection anti-redémarrage empêche toute mise en marche accidentelle en cas de coupure d'alimentation