Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Circlip squeezing pliers For drive shafts
Allows the constant velocity joint to be mounted onto the drive shaft
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- La construction spéciale de la tête de pince prend l’anneau de sécurité ouvert sur 3 positions et le comprime.
- L’anneau est pressé tel quel dans la gorge de l’arbre de transmission, ce qui permet au cardan d'être facilement glissé sur le profil de cannelures.
- Se ferme automatiquement et maintient donc automatiquement l'anneau en position fermée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!