Clamp W-QUICLIP
Clamp W-QUICLIP - 1
Clamp W-QUICLIP - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clamp W-QUICLIP

Suitable for DIGA® CS-2 Power

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Etriers verrouillables

  • Forces de maintien élevées

  • Résiste à des températures comprises entre -25°C et +80 °C (jusqu'à +110 °C pendant de courtes périodes)

  • Matériau : Polyamide 6

  • Sans halogène ni silicone

  • Trou débouchant de 5 mm de diam., ce qui permet également une fixation classique à l'aide de clous d'ancrage ou de vis à bois aggloméré