Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clamping tool kit 5 pieces
For copper, aluminium, brass and mild steel pipes and plastic coated pipes from 4.75 to 5 mm.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Aligner l'ancienne conduite sur la nouvelle.
- Les rayons de courbure sont reproduits sans perte de longueur.
- La longueur des anciennes conduites de frein est mesurée avec un mètre à ruban, de sorte que la longueur de tuyau correcte peut être mesurée pour la nouvelle conduite.
- Le serrage et le cintrage n'entraînent aucune modification au diamètre interne de la conduite.
Contenu de la livraison :
- 2 x grands serre-tubes
- 2 x petits serre-tubes
- 1 x mètre à ruban 2 m
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!