Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Load bar PAT two-piece
The load bar with 1000 daN locking force for securing heavy loads in the vehicle interior.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Grande surface de réglage avec élément de serrage réglable et crochet haute résistance
Positionnement simple et sûr, et verrouillage avec l'élément de charnière/de serrage breveté.
Fabriqué avec un tube en aluminium haute résistance renforcé
Extrêmement léger pour une maniabilité et une force de blocage BC optimales.
Qualité stable et durable, recyclable
Blocage positif
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!