Clamping bore spreading tool
Clamping bore spreading tool - 1
Clamping bore spreading tool - 2
Clamping bore spreading tool - 3
Clamping bore spreading tool - 4
Clamping bore spreading tool - 5
Clamping bore spreading tool - 6
Clamping bore spreading tool - 7
Clamping bore spreading tool - 8
Clamping bore spreading tool - 9
Clamping bore spreading tool - 10
Clamping bore spreading tool - 11
Clamping bore spreading tool - 12

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clamping bore spreading tool

Compact tool for gentle spreading and holding open of clamping bores on vehicle

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Vaste domaine d'applications


  • Permet la dépose et la pose d'amortisseurs, de montants à ressort, de joints de support et à rotule, etc.

  • Peut être placé dans de petits espaces de travail à partir de 3,9 mm

  • Convient également aux brides de serrage à large ouverture, car il s'étend jusqu'à un maximum de 15 mm

  • Utilisation possible des deux côtés