Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Clamping lever with male thread in reinforced design
Die-cast zinc clamping lever with reinforced toothing thanks to inserted toothed ring
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour un desserrage optimal et sûr pour presque toutes les tâches de serrage
Les leviers de serrage sont utilisés lorsque la zone de serrage est limitée ou lorsqu'un réglage particulier de tension est nécessaire. L'insert fileté est raccordé à la poignée avec un bord dentelé et peut être retiré.
En levant (tirant) la poignée, la dentelure est libérée et le levier de serrage peut être déplacé dans la position de serrage appropriée. Lors du relâchement, la poignée s'enclenche à nouveau automatiquement en place.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!