Quick-action spanner Universal AF 8–32 mm
Quick-action spanner Universal AF 8–32 mm - 1
Quick-action spanner Universal AF 8–32 mm - 2
Quick-action spanner Universal AF 8–32 mm - 3
Quick-action spanner Universal AF 8–32 mm - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Quick-action spanner Universal AF 8–32 mm

Self-locking quick-action spanner for width across flats 8–32 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Particulièrement adaptée aux endroits difficiles d'accès grâce à la pièce de serrage mobile, qui se verrouille automatiquement dans le sens de rotation

  • Maintien suffisant même sur les têtes hexagonales fortement arrondies

  • Particulièrement durable grâce à un matériau CrV forgé de qualité supérieure

  • Petite tête de serrage de 8–17 mm (5/16–11/16 pouces), grande tête de serrage de 14–32 mm (9/16–1 1/4 pouces)