Cleaner, ready to use SOLAR CLEAN P
Cleaner, ready to use  SOLAR CLEAN P - 1
Cleaner, ready to use  SOLAR CLEAN P - 2
Cleaner, ready to use  SOLAR CLEAN P - 3
Cleaner, ready to use  SOLAR CLEAN P - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cleaner, ready to use SOLAR CLEAN P

Cleaner for photovoltaic panels and solar installations

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Nettoyant concentré à haut pouvoir dégraissant, pour éliminer complètement, rapidement et en un seul geste tous les types de salissures des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques, afin de rétablir l'efficacité maximale du système. La formule adoucissante spéciale permet aux surfaces de sécher sans générer de traînées, de taches, et de traces



Nettoyant haute puissance


  • Spécifiquement conçue pour les cellules photovoltaïques et les panneaux solaires

  • N'endommage pas le plastique, le verre, le caoutchouc ou les profilés en aluminium

  • Aucune traînée lors du séchage

  • Ne contient pas de phosphates ou d'acides

  • Pas de symbole de danger sur l'étiquette


Formule adoucissante


  • Inutile d'ajouter de l'eau distillée ou déminéralisée

  • La fréquence de nettoyage dépend de l'emplacement et des conditions environnementales


Avantages


  • Facile à utiliser

  • Sans danger pour l'environnement

  • Performances du système optimisées

  • Ne dévalorise pas l'investissement

  • Production d'énergie continue sur le long terme
Indication

Les panneaux solaires sont des dispositifs qui convertissent le rayonnement solaire en énergie. Plusieurs types sont disponibles dans le commerce. Les études scientifiques réalisées sur le long terme ont démontré qu'une couche de poussière de 4 g sur moins de 1 mètre carré diminue de 40 % la conversion de l'énergie. Il est donc nécessaire et indispensable d'entretenir et de nettoyer les surfaces régulièrement



Ces conseils techniques, bien que fondés sur notre expérience, sont uniquement donnés à titre indicatif et doivent être vérifiés par des tests pratiques et complets. Ils ne dégagent pas l'acheteur de sa responsabilité de tester personnellement nos produits pour voir s'ils sont adaptés à l'utilisation prévue