Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Active foam wash
Intensive, highly concentrated foam cleaner for foam pre-treatment and wash of vehicles in car washes.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Mousse active hautement concentrée
- Les saletés sont décollées activement de la surface du véhicule lorsque les bulles de mousse éclatent
- Performances de nettoyage exceptionnelles
Combinaison d'ingrédients spéciaux favorisant le glissement des brosses
- Les surfaces du véhicule sont protégées
- Evite la réapparition des saletés sur les brosses
- La durée de vie des brosses est prolongée
Pas de traces en cas d'utilisation de conservateurs et d'agents de séchage
Peut être utilisé avec ces aides dans les machines équipées de systèmes de recyclage de l'eau.
Sans phosphate, AOX ni silicone
pH du concentré : 7,0
Facilement biodégradable conformément à la réglementation OCDE*. Ne compromet pas l'efficacité des séparateurs de liquides légers.
Ne pas laisser le produit sécher. Stocker dans un endroit à l'abri du gel.
*OCDE = Organisation de coopération et de développement économiques
Lavage à la brosse avec mousse active pour voitures de tourisme et véhicules utilitaires dans les portiques de lavage automatiques.
Selon le type d'appareil, utiliser sous forme concentrée ou diluée avec jusqu'à 9 volumes d'eau. Selon les besoins, la densité de la mousse peut être ajustée à l'aide de l'arrivée d'air et du distributeur de produit nettoyant.
Consommation par véhicule : environ 12-14 ml.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!