Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cleaning sponge Red Wave
Cleaning without chemicals. Cleaning sponge with eraser effect for stubborn dirt on smooth and hard surfaces. Absolute problem solver in the workshop and in the household.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Nettoyage des marques de talon sur les sols, des marques de stylo et des surfaces calcifiées
- L'effet gomme de l'éponge de nettoyage à base de mélamine permet de nettoyer sans effort les saletés tenaces uniquement avec de l'eau.
- Durée de vie accrue
- Eponge très robuste grâce à sa structure renforcée unique. Qualité professionnelle de l'industrie.
- Respectueux de l'environnement
- Convient aux personnes souffrant d'allergies de sorte à pouvoir travailler sans produits chimiques.
L'éponge de nettoyage n'est pas adaptée à la peinture.
Particulièrement adaptée à l'élimination des anneaux de thé et de café, des taches de vin rouge, des résidus de calcaire, des taches de stylo et feutre et des saletés collées sur le plastique et le métal. Pour le nettoyage des vitres et roues de voiture, des casseroles, des plaques de cuisson, des fenêtres de cheminée rouillées, des fenêtres, du carrelage, du parquet, du stratifié, du linoléum, du papier peint, des murs, des chaussures, des meubles, des portes, des accessoires d'ordinateur et des composants en acier inoxydable. Convient également au tissu et au cuir.
- L'éponge de nettoyage doit toujours être utilisée humide.
- Humidifier l'éponge de nettoyage, essorer l'excédent d'eau et frotter doucement sur la tache. Noter que le produit est utilisé comme une gomme.
- L'éponge de nettoyage peut également être facilement coupée en petits morceaux avec une paire de ciseaux.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!