Paint spray Special, clear lacquer

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Paint spray Special, clear lacquer

High-quality nitro-alkydal quality at a high technical level

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Qualité nitro-alkyde haut de gamme


  • Séchage rapide

  • Facile à appliquer

  • Très bon pouvoir couvrant

  • Bonne couverture


Compatible avec tous les types de mastics, primaires et peintures courants



Peinture à séchage rapide



Formule sans métaux lourds



Temps de séchage à 20 °C


  • Sec hors poussière < 10 min.

  • Sec non collant < 20 min.

  • Sec au toucher < 60 min


Résistance thermique jusqu'à +80 °C

Indication

Température de stockage +15 °C à +25 °C et jusqu'à 60 % d'humidité relative. La température d'application optimale est de +20 °C. Pas de peinture sur les surfaces enduites de peinture en résine synthétique, car cela peut conduire au décollage et à l'ondulation de l'ancienne peinture.