Cleat
Cleat - 1
Cleat - 2
Cleat - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cleat

For absorbing horizontal loads and preventing tilting of deep purlins and battens on angled ties and joists.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Peut être combiné à des pattes de solivage pour dévier les forces d'aspiration du vent

  • Les échantignoles sont également idéales pour empêcher l'inclinaison à la base des fixations des bandes de contreventement

  • Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (DX 51 D + Z275 [env. 20 µm]), épaisseur 2 mm selon EN 10327:2004

  • Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Homologation

Agrément technique européen ATE 09/0218

Domaine d'application