TopLine L closing damping set
TopLine L closing damping set - 1
TopLine L closing damping set - 2
TopLine L closing damping set - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

TopLine L closing damping set

Gentle braking of the doors when moving to the closed position. Self-closing ensures that the doors are fully closed

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Amortissement de fermeture : Dans le kit 2 portes, les deux portes coulissantes sont amorties à la fermeture

  • Amortissement de la porte centrale : Le kit 3 portes contient également un dispositif d'amortissement de la porte centrale qui permet à cette dernière de coulisser vers la gauche ou vers la droite à l'ouverture

  • Montage facile : Le dispositif d'amortissement de fermeture s'insère dans le galet de roulement supérieur par le côté ou par le dessus