Cockpit care

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cockpit care

Plastic interior care with fruity fragrance

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Cires de carnauba de qualité supérieure et huile de jojoba pour un entretien optimal


  • Ravive les couleurs et leur confère une brillance satinée

  • Le plastique garde son elasticité. Supprime les grincements et les crissements

  • Aspect conservé, paraît comme neuf (confère au véhicule une nouvelle allure)


Doux pour les matériaux


Les points de rupture prédéterminés de l'airbag (passager) ne sont pas affectés.



Assure une protection durable contre les influences environnementales


  • Protège contre le vieillissement et empêche le dessèchement des matériaux

  • Ne décolore pas le poste de conduite


Antistatique


Evite les dépoussiérages continus



Sans phosphate ni solvant organique.



Séparation rapide dans les eaux usées conformément à la norme écologique allemande Test B 5105.



Biodégradabilité> 95 %



AOX et sans silicone