Gearwheel spray
Gearwheel spray - 1
Gearwheel spray - 2
Gearwheel spray - 3
Gearwheel spray - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Gearwheel spray

Black, shear-resistant, high-pressure resistant special lubricant

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Résistant aux hautes pressions


  • Protection fiable contre l'usure, même à des pressions élevées

  • Amortissement des bruits et des vibrations


Résiste au cisaillement


Excellente lubrification, même avec les points de lubrification à rotation rapide



Ajout de lubrifiants solides


Offre de bonnes propriétés de fonctionnement d'urgence (les lubrifiants solides évitent une usure extrême lors des phases critiques de retrait du film lubrifiant).



Contient des additifs de protection anticorrosion


Pénètre l'humidité et protège contre la corrosion



Compatible avec les joints toriques



Résiste aux projections d'eau et d'eau salée, aux acides faibles et aux bases



Sans silicone, sans résine, sans acide et sans bitume

Indication

Nettoyer et dégraisser soigneusement les points de lubrification avec le nettoyant 1A, réf. 0890 106 500, avant application.