Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
1-component cold wood glue D4
For gluing all types of wood. Fulfils stress group D4 in accordance with DIN EN 204 and the requirements of DIN EN14257 (WATT91).
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Niveau de résistance élevé à la chaleur et à l'eau
- Qualité D4 testée conformément à la norme DIN EN 204
- Satisfait aux exigences de la norme DIN EN 14257 (WATT91).
Facile à utiliser
Pas de mélange avec durcisseur nécessaire. Pas de durée limite de conservation en pot à respecter.
Transparent après durcissement
Joints adhésifs invisibles. Les joints collés durcis sont viscoplastiques.
En raison de la composition différente des substances contenues dans le bois, dans certains cas, une décoloration imprévisible peut se produire, p. ex. dans le hêtre et le cerisier. De plus, le fer associé à l'acide tannique présent dans le bois peut provoquer des changements de couleur avec le chêne. Le temps de traitement et le temps de prise sont fortement influencés par les conditions de travail (p. ex. la température). Pour les applications extérieures, la section collée doit être protégée contre les intempéries et dotée d'une protection de surface adéquate (protection permanente contre la pénétration d'humidité). Il faut veiller à ce que la colle ne soit pas exposée à la lumière directe du soleil à l'extérieur en raison de ses propriétés thermoplastiques. Les colles non thermoplastiques et la colle PUR dans un système de dosage (0892100180) conviennent pour des applications directement exposées à la lumière du soleil. Le ramollissement de la colle et le rétrécissement du bois peuvent entraîner des ouvertures de joints. La viscosité des colles D4 monocomposant augmente pendant la période de stockage. Cependant, les paramètres de traitement ne changent pas en conséquence. Agiter sans ajouter d'eau pour reliquéfier. Ne pas ajouter d'eau à la colle ! Eliminer les résidus de colle qui débordent au niveau du joint, car cela peut causer des taches rouges en raison de la réaction avec l'oxygène.
Pour l'assemblage structurel, le collage de surfaces, de panneaux et de blocs de bois tendre, de bois dur et de bois exotiques. Pour les applications avec des exigences de résistance à l'eau accrues ; zones intérieures sujettes aux effets fréquents et durables de l'écoulement de l'eau. Extérieur avec protection de surface adéquate. Les exemples incluent les meubles de salle de bains, le collage des portes intérieures et des escaliers intérieurs, les joints d'angle de fenêtres, l'équipement de laboratoire. De même pour le collage de profilés stratifiés et de profilés assemblés longitudinalement à l'aide de joints à entures.
La colle est appliquée sur un côté finement et uniformément avec un outil de mise en œuvre, une encolleuse, une spatule dentée, une brosse, etc. Pour plus d'informations, consulter la fiche technique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!