Cold wood glue D2 Complies with stress group D2 in accordance with DIN EN 204
Cold wood glue D2 Complies with stress group D2 in accordance with DIN EN 204 - 1
Cold wood glue D2 Complies with stress group D2 in accordance with DIN EN 204 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cold wood glue D2 Complies with stress group D2 in accordance with DIN EN 204

For gluing all types of wood

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Usage universel


Colle à bois D2 prête à l'emploi. Pour la construction de portes intérieures et d'escaliers, et les opérations d'assemblage, de collage en surface, de collage de panneaux et de collage de blocs.



Facile à verser


La colle peut être versée proprement et facilement dans la bouteille ou l'encolleuse en attachant le robinet au seau de colle.



Qualité de collage élevée


Bonne adhérence. Les joints collés durcis sont viscoplastiques.



Transparente après durcissement


Joints de colle invisibles

Indication

En conjonction avec l'acide tannique du bois, le contact avec le métal brut peut entraîner une décoloration bleue, notamment avec le chêne, et une décoloration rouge avec le hêtre. A une température de pression supérieure à +50 °C, une décoloration brune peut se produire sur les bois tendres. Les projections de colle fraîches peuvent être éliminées avec de l'eau. Les résidus de colle durcis peuvent être ramollis avec du diluant ou de l'acétone puis éliminés par frottement. Bien agiter le contenu avant application et toujours fermer le conteneur hermétiquement après utilisation. Le temps d'ouverture et le temps de prise dépendent majoritairement des conditions d'utilisation telles que les températures, le taux d'humidité et le degré d'absorption des matériaux, les quantités d'application et les tensions dans le matériau. Protéger le produit contre le gel.

Domaine d'application