Cold wood glue D3 For particularly demanding wood bonding in indoor and outdoor applications

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cold wood glue D3 For particularly demanding wood bonding in indoor and outdoor applications

For particularly demanding wood bonding in indoor and outdoor applications

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Niveau élevé de résistance à l'eau et à la chaleur



Conception de distribution simple


Visser le robinet à colle pour verser le contenu du conteneur proprement et facilement dans la bouteille ou l'encolleuse.



Transparente après durcissement


Joints de colle invisibles. Les joints collés durcis sont viscoplastiques.

Indication

Lors du collage de joints extérieurs (par exemple, panneaux de porte d'entrée), les effets de la chaleur (exposition directe à la lumière du soleil) peuvent créer des contraintes au niveau du bois et entraîner un ramollissement des joints collés. Les colles duroplastiques, telles que la colle PUR en système de distribution, réf. 0892100180 sont adaptées à ces types d'applications. En conjonction avec l'acide tannique du bois, le contact avec le métal brut peut entraîner une décoloration bleue, notamment avec le chêne, et une décoloration rouge avec le hêtre. Dans de rares cas, les substances contenues dans le bois peuvent entraîner une décoloration imprévisible avec divers types de bois, par ex. le hêtre, le cerisier, l'érable. A une température de pressage supérieure à +50 °C, une décoloration brune peut se produire sur les plaquages en bois tendre. Les projections de colle fraîches peuvent être éliminées avec de l'eau. Les résidus de colle durcis peuvent être ramollis avec du nitro-diluant ou de l'acétone puis éliminés par frottement. Bien agiter le contenu avant application et toujours fermer la bouteille hermétiquement après utilisation. Protéger le produit du gel. Le temps de traitement et le temps de prise dépendent majoritairement des conditions de travail, telles que les températures, le taux d'humidité et le degré d'absorption des matériaux, les quantités d'application et les tensions dans le matériau.



Les colles blanches Würth ne conviennent pas pour la plage statique. Des colles spécialement agréées doivent être utilisées à cette fin. Les colles Würth peuvent être utilisées uniquement pour les applications non porteuses.