Combination joist hanger 1.5 mm One piece
Combination joist hanger 1.5 mm One piece - 1
Combination joist hanger 1.5 mm One piece - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Combination joist hanger 1.5 mm One piece

Economical, lightweight joist hanger (angled outwards) for load-bearing connection of timber joists to wood, concrete or steel. Ideal for standard cross-sections

Lire la description de l'article

Disponible en 19 versions
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
Poids réduit pour une manipulation aisée

Homologation

Agrément technique européen ETA-08/0184

Indication

Le diamètre des boulons/vis ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou. Les boulons supérieurs doivent être dotés d'une rondelle, conformément à la norme DIN EN ISO 7094.


Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.