Combination joist hanger, 2.5 mm for beams with large cross-sections
Combination joist hanger, 2.5 mm for beams with large cross-sections - 1
Combination joist hanger, 2.5 mm for beams with large cross-sections - 2
Combination joist hanger, 2.5 mm for beams with large cross-sections - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Combination joist hanger, 2.5 mm for beams with large cross-sections

Heavy-duty design

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Suspension pour solive (orientée vers l'extérieur) monobloc robuste pour le raccord sous charge des solives en bois au bois, au béton ou à l'acier.

  • Capacité de charge élevée

  • Ailettes orientées vers l'extérieur

  • Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (S250GD + Z275), env. 20 µm selon EN 10326:2004

  • Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Homologation

Agrément technique européen ETA-08/0264

Indication

Le diamètre des boulons/vis ne peut être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou.


Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.