Combination pliers DIN ISO 5746
Combination pliers DIN ISO 5746 - 1
Combination pliers DIN ISO 5746 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Combination pliers DIN ISO 5746

For gripping, holding and cutting soft and hard wires and cables

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Acier pour outils de haute qualité, gage d'une longue durée de vie et de surfaces de préhension et de coupe très précises

  • Lame extra-longue également compatible avec les câbles plus épais

  • Lames : Trempage par induction supplémentaire

  • Surface : Entièrement polie et scellée avec une laque transparente

  • Coques de manche : PVC, double trempage

  • Joint : Charnière entrepassée