Combination pliers DIN ISO 5746
Combination pliers DIN ISO 5746 - 1
Combination pliers DIN ISO 5746 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Combination pliers DIN ISO 5746

For gripping, holding and cutting hard and soft wires and cables

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Acier à outils de haute qualité, gage d'une longue durée de vie et de surfaces de préhension et de coupe précises

  • Lame extra-longue également compatible avec les câbles plus épais

  • Manche ergonomique et antidérapant bimatière, avec profil à col étroit pour une utilisation confortable et une transmission de puissance optimale

  • Lames de précision trempées par induction

  • Orifice de brûleur pour la préhension de matériaux ronds

  • Surface : Entièrement meulée et chromée

  • Joint : Charnière entrepassée