Metric combination wrench with POWERDRIV®
Metric combination wrench with POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 1
Metric combination wrench with POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 2
Metric combination wrench with POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 3
Metric combination wrench with POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Metric combination wrench with POWERDRIV®

ZEBRA® professional-quality tool

Lire la description de l'article

Disponible en 21 versions
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
Clé robuste avec cliquet à douille et extrémités ouvertes


  • L'extrémité ouverte extrêmement résistante déportée à 15° desserre même les vis grippées

  • Le cliquet à l'extrémité polygonale avec décalage de 10° permet le serrage des types de vis les plus courants dans des positions encastrées

  • Le POWERDRIV bi-hexagonal garantit un travail en douceur et rapide. Pour changer le sens de rotation, il suffit de retourner la clé

  • Sa polyvalence réduit les coûts de remplacement et de stockage


Conception aux normes


  • L'outil est conforme à la norme DIN 3113 B/ISO 3318 pour les outils de vissage


Qualité très élevée pour une longévité accrue


  • Avec acier chrome vanadium résistant

  • Les surfaces sont chromées, les têtes et l'extrémité polygonale sont polies

  • La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • La durabilité de la clé mixte réduit les coûts de remplacement et de stockage