Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Commercial vehicle high-performance lubricating grease
Lithium-complex lubricating grease, mineral oil-based
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Conforme aux spécifications Volvo Standard 1277.2 et NLGI GC-LB
Conforme aux spécifications des plus grands constructeurs automobiles pour une qualité optimale.
Vaste gamme d'applications
Une graisse de lubrification adaptée à la plupart des points de lubrification implique une gestion simplifiée des stocks et une fiabilité d'application optimisée
Excellente capacité d'absorption de la pression
Bonne protection anticorrosion
Hydrofuge
Sans silicone, sans acide et sans résine
Ne convient pas aux points de lubrification pour lesquels des graisses contenant des particules solides sont prescrites, comme les articulations de tiges de renfort. Pour ce faire, il est recommandé d'utiliser de la graisse multi-usage II, réf. 08938711.
Les préconisations des plus grands constructeurs de véhicules utilitaires doivent être respectées. Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données techniques. Stocker les cartouches à la verticale, dans un endroit frais et sec !
Pour les points de lubrification soumis à des contraintes moyennes à élevées sur les véhicules utilitaires, comme les roulements de roue (essieu), les paliers de cardan, les transmissions, les attelages de remorque, les hayons élévateurs, les moyeux de roue, les articulations de cardan, les essieux, la suspension des roues, les équipements de levage, les bielles de frein à main, la suspension de camion-benne, les semi-remorques, etc.
Nettoyer et dégraisser les pièces à lubrifier. Ensuite, appliquer l'épaisseur de graisse requise.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!