Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bonded anchor glass capsule W-VPZ
Pre-assembled mortar cartridge for compound anchor W-VPZ (cracked and uncracked concrete). Can be used even in extremely low and high temperatures
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Capsule en verre à deux composants avec résine de vinylester (sans styrène) et durcisseur
- Utilisation possible en tout temps, même en cas de gel et de forte chaleur (température dans le béton : -20°C à +40°C)
- Mise en œuvre rapide et économique grâce aux quantités de résine préétablies
- Le durcissement est rapide : très peu de temps d'attente avant l'atteinte de la capacité de charge complète.
- Le nettoyage des trous de perçage ne nécessite pas d'air comprimé
- Permet d'organiser le travail sur chantier, l'insertion de l'ampoule de scellement dans le trou de perçage ne déclenchant pas la réaction chimique. Celle-ci ne commence qu'avec l'insertion de la tige d'ancrage
- Le mortier chimique durci scelle le trou de perçage et protège contre l'eau
- Si le perçage est réalisé avec un foret aspirant, il est inutile de procéder à un nettoyage ultérieur du trou de perçage (la formation de poussière est minimisée)
- Pas d'étiquetage concernant des substances dangereuses
- Pas de déchets plastiques
- Evaluation Technique Européenne ETA-21/0168 : Fixation individuelle + béton fissuré et non fissuré (tige d'ancrage W-VD-A)
- Test de fuite sous l'influence d'une pression d'eau jusqu'à 7 bar
- Résistance au feu : NRk,fi(30), NRk,fi(60), NRk,fi(90), NRk,fi(120)
Temps de séchage minimum | |
Temps de séchage minimum selon la température du béton | Temps de séchage minimum |
-20 °C à -16 °C | 17 heures |
-15 °C à -11 °C | 7 heures |
-10 °C à -6 °C | 4 heures |
-5 °C à -1 °C | 3 heures |
0 °C à +4 °C | 50 min |
+5 °C à +9 °C | 25 min |
+10 °C à +19 °C | 15 min |
+20 °C à +29 °C | 6 min |
+30 °C à +40 °C | 6 min |
Température de la cartouche | -15 °C à +40 °C |
- Fixation bénéficiant d'une Evaluation Technique Européenne pour béton fissuré et non fissuré
- La fixation peut être utilisée pour l'ancrage de charges statiques (par ex. poids propre, équipement, rack de stockage) ou quasi-statiques
- Convient à la fixation des structures métalliques, profilés métalliques, consoles, platines, structures en bois, garde-corps, escaliers, etc.
La tige d'ancrage est mise en place par un mouvement de rotation et percussion qui mélange alors les deux composants composants de l'ampoule de verre
- Souffler au moins deux fois le perçage depuis le fond du trou à l'aide d'une pompe soufflante ou d'air comprimé
- Brosser le trou de perçage deux fois avec la brosse nettoyante WIT-RMB
- Souffler au moins deux fois le perçage depuis le fond du trou à l'aide d'une pompe soufflante ou d'air comprimé
- Le perçage peut être réalisé avec un foret aspirant, auquel cas le nettoyage ultérieur du trou est inutile
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!