Compressor Power 50 L
Compressor Power 50 L - 1
Compressor Power 50 L - 2
Compressor Power 50 L - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Compressor Power 50 L

Powerful, robust V-belt piston compressor for flexible applications within the workshop

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Fonctionnement à faible vitesse et silencieux


Entraînement par courroie



Bonnes performances en démarrage à froid


Pressostat haute qualité avec soupape de surpression



Pression de fonctionnement réglable et bonne qualité de l'air


Réducteur de pression à filtre, avec manomètre et lubrificateur à brouillard d'huile



Affichage de la pression du réservoir


Manomètre supplémentaire



Protection contre la surchauffe du moteur


Protection intégrée contre les surcharges



Idéal pour une utilisation mobile dans l'atelier


  • Roues pivotantes avec frein, offrant une excellente maniabilité et un appui sûr

  • Manipulation confortable grâce à la poignée de tirage caoutchoutée et à la poignée supplémentaire


Ordre et sécurité


Longue poignée de tirage avec enrouleur de câble intégré



Contrôle rapide et facile du niveau d'huile


Compresseur à piston lubrifié à l'huile avec fenêtre de contrôle

Indication

Ne convient pas pour une utilisation en médecine, pour le traitement des denrées alimentaires ou pour le remplissage des appareils respiratoires Respecter les consignes de sécurité indiquées dans la notice d'utilisation La machine a été soumise à des essais préalables avec prototype