Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Conical countersink assortment 6 pieces. Green ring HSCO 90° DIN 335 C
Consisting of diameters 6.3-20.5 mm. Particularly suitable for processing stainless steel, alloyed or high-alloy and rust- and acid-resistant steels. Available in ORSY® system cassette.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Fraisage et ébavurage sans bavure et sans broutage
Fraise conique de précision à 3 arêtes de coupe, rectifiée avec précision
Géométrie à rainure hélicoïdale optimisée
Excellente formation et évacuation des copeaux
Convient au coffret système compact et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!