Countersink, yellow/blue ring, HSS 90° DIN 335 C
Countersink, yellow/blue ring, HSS 90° DIN 335 C - 1
Countersink, yellow/blue ring, HSS 90° DIN 335 C - 2
Countersink, yellow/blue ring, HSS 90° DIN 335 C - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Countersink, yellow/blue ring, HSS 90° DIN 335 C

Particularly suitable for the processing of conventional steels, cast iron and non-ferrous metals (aluminium, copper, aluminium alloys and plastics).

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
Fraisage et ébavurage sans bavure et sans broutage


Fraise conique de précision à 3 arêtes de coupe, rectifiée avec précision



Géométrie optimisée pour une utilisation guidée à la main


Effort réduit, meilleure qualité de fraisage/évacuation des copeaux par rapport aux fraises coniques classiques



Emballage produit durable fabriqué en PCR à 100 % (plastique recyclé à partir des déchets ménagers), 100 % recyclable et certification Cradle to Cradle® en bronze