Concealed beam connector
Concealed beam connector - 1
Concealed beam connector - 2
Concealed beam connector - 3
Concealed beam connector - 4
Concealed beam connector - 5
Concealed beam connector - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Concealed beam connector

This innovative concealed beam connector with high load-bearing capacity and low installation depth is ideal for concealed wood/wood connections (visible areas) of secondary beams to main beams or posts

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Des connexions inclinées peuvent être réalisées à un angle compris entre 15° et 165° et à une inclinaison comprise entre 0° et 55°. Visser dans le bois de bout à un angle de 35° avec des vis à tête fraisée et filetage total ASSY 5 x 80 mm. L'angle de vissage est déterminé par le guide en tôle.

  • Haute capacité de charge et faible profondeur d'installation (14 mm)

  • Queue d'aronde avec une partie femelle et une partie mâle permettant un centrage automatique et une pression de contact sans espace

  • Nombreuses possibilités de préfabrication en atelier et installation sur site facile et rapide

  • Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (S250GD + Z275 [env. 20 µm]), épaisseur 3,0 mm selon EN 10346:2009

  • Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Homologation

ATE-09/0301

Indication

Il est conseillé d'utiliser l'ensemble de gabarit de fraisage correspondant pour un prémontage facile et rapide.



Visser dans le bois de bout à un angle de 35°. L'angle de vissage est déterminé par la forme des languettes.



La résistance transversale de la poutre principale doit être vérifiée séparément. Si nécessaire, la jonction doit être réalisée à l'aide de vis à filetage total ASSY plus VG. Pour les charges perpendiculaires à l'axe de la poutre secondaire, la résistance à la flexion transversale de la poutre secondaire doit également être vérifiée. Si la poutre principale est soumise à une torsion, elle doit alors être protégée contre la torsion.



Documents de travail disponibles :


Tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/holzverbinder.

Domaine d'application
Mode d'emploi