Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Concealed hinge, Nexis click-on 110 With shallow cup depth for thin and profiled doors
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Angle d'ouverture : 110 °
- Pour épaisseur de porte jusqu'à 22 mm
- Faible profondeur de coupelle (11,5 mm), convient également aux portes minces ou profilées
- Compatible avec les systèmes Soft-Close
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!