Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Concealed hinge, Nexis click-on 170
Door opens to 90°–170° without overlap (corner mount). Perfect for cabinets with internal extensions
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Angle d'ouverture : 170°
- Meuble facile d'accès grâce à un grand angle d'ouverture de porte en dehors de la zone d'accès.
- Pour épaisseur de porte jusqu'à 26 mm
- Avec protection intégrée des doigts, donc aucun risque de blessure, convient pour les meubles pour enfants.
- Faible profondeur de coupelle (11,5 mm), convient également aux portes minces ou profilées
- Compatible avec les systèmes Soft-Close
Compatible avec les systèmes automatiques Soft-Close.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!