Concealed hinge TIOMOS click-on 95
Concealed hinge TIOMOS click-on 95 - 1
Concealed hinge TIOMOS click-on 95 - 2
Concealed hinge TIOMOS click-on 95 - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Concealed hinge TIOMOS click-on 95

Accommodates door thicknesses of up to 36 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions
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
  • Bloc-tiroirs à visser

  • Pour portes jusqu'à 28 mm d'épaisseur sur cadre sans raccord

  • Profondeur facile à régler à l'aide d'une vis sans fin filetée

  • Réglage 3D avec embase compatible


Disponible en trois configurations


  • Avec amortissement intégré (trois réglages d'amortissement disponibles)

  • Sans amortissement intégré

  • Sans fonction de fermeture automatique (non assistée par ressort)