Glass door hinge TIOMOS 95
Glass door hinge TIOMOS 95 - 1
Glass door hinge TIOMOS 95 - 2
Glass door hinge TIOMOS 95 - 3
Glass door hinge TIOMOS 95 - 4
Glass door hinge TIOMOS 95 - 5
Glass door hinge TIOMOS 95 - 6
Glass door hinge TIOMOS 95 - 7
Glass door hinge TIOMOS 95 - 8

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Glass door hinge TIOMOS 95

With small ∅ 26 mm cup housing

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Profondeur facile à régler à l'aide d'une vis filetée

  • Réglage 3D avec embase compatible

  • Bras de charnière affleurant

  • Sans amortissement intégré avec fermeture automatique (ressort)
Domaine d'application