Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Concrete fastener EUROFAST ® ISPC
Prefitted concrete fastener for attaching insulation and roof sheeting on concrete surfaces
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Qualité béton = min. C 20/25
- Profondeur du trou de perçage = longueur de fixation + min. 10 mm
- Profondeur d'ancrage minimum 35 mm
Une plaque de tablier de 70 mm de diamètre peut être ajoutée à la fixation béton pour optimiser la répartition de la pression.
La fixation n'est pas adaptée à une utilisation sur du béton ou sur des panneaux de parpaings creux.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!