Concrete fastener EUROFAST ® ISPC

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Concrete fastener EUROFAST ® ISPC

Prefitted concrete fastener for attaching insulation and roof sheeting on concrete surfaces

Lire la description de l'article

Disponible en 16 versions
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
Indication
  • Qualité béton = min. C 20/25

  • Profondeur du trou de perçage = longueur de fixation + min. 10 mm

  • Profondeur d'ancrage minimum 35 mm


Une plaque de tablier de 70 mm de diamètre peut être ajoutée à la fixation béton pour optimiser la répartition de la pression.