Concrete screw W-BS Compact type I

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Concrete screw W-BS Compact type I

Easy installation with cordless drill. Avoids hitting reinforcement due to very low insertion depth. For concrete, with female thread (M8/M10), for threaded rod suspensions, zinc plated steel

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Installation rapide et facile ne nécessitant pas de clé à chocs

  • Montage économique et rapide

  • Application extrêmement flexible (filetage étagé M8/M10)

  • Montage manuel possible
Homologation
  • ATE-15/0091 pour chevillage redondant non structurel en béton

  • Résistance au feu : R30, R60, R90, R120 ; rapport technique TR020
Indication
  • La W-BS Compact peut être montée manuellement

  • Si une visseuse sans fil est utilisée pour le montage, il est recommandé qu'au moins cinq tests préliminaires soient effectués sur place pour assurer le bon réglage de la perceuse-visseuse et éviter un serrage excessif de la W-BS Compact. Il est recommandé de commencer avec le réglage de couple de perceuse-visseuse le plus bas et de l'augmenter si nécessaire

  • Ne pas utiliser de clé à chocs pour le montage
Domaine d'application