Concrete screw W-BS Compact type P with pan head
Concrete screw W-BS Compact type P with pan head - 1
Concrete screw W-BS Compact type P with pan head - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Concrete screw W-BS Compact type P with pan head

Easy to install using a cordless screwdriver. Avoids hitting reinforcement due to very low embedment depth. For concrete, with pan head, zinc-plated steel

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Installation simple et rapide

  • Montage manuel possible

  • Solution de montage économique et efficace


3 diamètres de tête différents pour une application polyvalente


  • Type P avec tête cylindrique bombée Ø 14 mm

  • Type SP avec tête cylindrique bombée extra-petite Ø 10,5 mm

  • Type LP avec tête cylindrique bombée extra large Ø 17,6 mm
Homologation

Agrément technique européen ATE-15/0091 pour le chevillage redondant non structurel dans le béton :


  • Capacité de charge statique et quasi-statique

  • Résistance au feu : R30, R60, R90, R120


Capacité de traction dans les dalles de béton à âme creuse - rapport d'expert n° 21641 - 2016

Indication
  • Il est préférable d'installer la solution W-BS Compact manuellement

  • Si une visseuse-perceuse sans fil est utilisée pour le montage, au moins cinq tests préliminaires doivent être effectués sur place pour assurer le bon réglage de la perceuse-visseuse et éviter un serrage excessif de la solution W-BS Compact. Il est recommandé de commencer avec le réglage de perceuse-visseuse le plus bas et de l'augmenter si nécessaire.

  • Ne pas utiliser de clé à chocs pour la mise en œuvre
Domaine d'application