EU+ HSCo 90° TiAIN countersink DIN 335 C
EU+ HSCo 90° TiAIN countersink DIN 335 C - 1
EU+ HSCo 90° TiAIN countersink DIN 335 C - 2
EU+ HSCo 90° TiAIN countersink DIN 335 C - 3
EU+ HSCo 90° TiAIN countersink DIN 335 C - 4
EU+ HSCo 90° TiAIN countersink DIN 335 C - 5

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

EU+ HSCo 90° TiAIN countersink DIN 335 C

The all-rounder with extremely uneven pitch (EU), TiAIN coating and additional relief grinding exclusively available from Würth for perfect countersinking and the highest performance.

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
Pas extrêmement irrégulier


  • Qualité de surface maximale : fraises précises, rondes et sans broutage

  • Fonctionnement sans à-coup sur tous les matériaux

  • Il est possible d'utiliser des valeurs de coupe plus élevées


Relief radial supplémentaire exclusif


  • Jusqu'à 3 fois plus rapide qu'une fraise classique

  • Jusqu'à 2 fois plus de fraisages que pour les fraises conventionnelles

  • Effort considérablement réduit en cas d'utilisation avec des perceuses portatives

  • Possibilité de fraisage plus profond


Usage universel


Grâce à la géométrie de pointe spéciale et au matériau de coupe HSCo, offre les meilleures performances pour l'usinage de presque tous les matériaux et applications



Longue durée de vie et vitesse élevée


Revêtement ultra-dur à base de nitrure de titane aluminium



Queue à trois faces


  • Excellent maintien du foret dans le mandrin : travail plus rapide et plus confortable

  • Transmission optimale des forces

  • Protection du mandrin contre les dommages

  • Nécessite peu d'efforts pour ouvrir et fermer le mandrin


Emballage produit durable fabriqué en PCR à 100 % (plastique recyclé à partir des déchets ménagers), 100 % recyclable et certification Cradle to Cradle® en bronze